アプセット組込P-3三価白

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 37291231 品番 B768-0640
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びM6 頭部形状六角アプセット組込 材質低炭素鋼 穴の形状十字穴 表面処理三価白 トラスコ品番300-2098 質量(g)118 全長L(mm)40 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×40 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 種類P=3(SW、W付) 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37291107
2019-03-05
用途:
バンパーやカバー類の固定用
株式会社川田商会 協栄自工 様

バンパーやカバー類を固定すために購入しました。
もっとワッシャーが大きい物があると助かるのですが。

対象商品:
37291204
2013-03-04
用途:
車の修理部品として

特に問題はありません。アブセットですので、ワッシャーの組込で苦労することはありません。非常に楽で便利なボルトです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする