TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの テーパーワッシャー
テーパーワッシャ 三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
37291396
品番
B755-0012
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
呼び径
M12(1/2)
トラスコ品番
300-1865
材質
鉄
質量(g)
78
種類
テーパーワッシャー
表面処理
三価白