座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18個) 注文コード 37291484 品番 B716-0625
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。

ねじの呼びd6 寸法k(mm)4 寸法s(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法dk(mm)9.8 寸法z(mm)1 寸法D1(mm)13 寸法T(mm)1 寸法D2(mm)11.5 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×25 質量(g/パック)160.7 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 トラスコ品番300-2667 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 質量(g)160.7 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37291527
2017-06-25
用途:
モンキーのリアハブのボルトに使用

モンキーのリアハブボルトが走行中に4本中2本が脱落・・・・
m8×20mmはネジボックスになかったため購入しました。
なくしたボルトと同等品なので安心です。
今度は抜けないようにネジロック剤を塗布して組み込みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする