ねじの呼びd6
寸法k(mm)4
寸法s(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法dk(mm)9.8
寸法z(mm)1
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法D2(mm)11.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×30
質量(g/パック)168.6
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
トラスコ品番300-2675
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)
質量(g)168.6
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価クロメート
頭部形状六角トリーマ組込
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)