ねじの呼びd12
寸法k(mm)8
寸法s(mm)19
寸法e(mm)21.10
寸法dk(mm)18
寸法z(mm)2
寸法D1(mm)26
寸法T(mm)2.3
寸法D2(mm)20.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×20
質量(g/パック)136.2
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
トラスコ品番300-2446
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)
質量(g)136.2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価クロメート
頭部形状六角トリーマ組込
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)