ノルトロックワッシャー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(14個) 外径(mm)7 注文コード37292166 品番B795-0003
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は外径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。
着脱が非常に簡単です。
市販されているあらゆるねじで使用可能です。

呼び径NL3(M3) トラスコ品番352-4451 材質スチール(SC材) 厚さ(mm)1.8 質量(g)5.6 種類ノルトロックワッシャー 表面処理デルタプロテクト仕上げ(ノンクロム) 外径(mm)7 質量(g/パック)5.6 内径(mm)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37292193
2019-12-10
用途:
エンジン組付け時の重要箇所

絶対に緩んでは困る場所に、お守りのように使っている。
何基もこのワッシャーを使って組んでいるが特に問題は出ていない。
普通のワッシャーでも問題ないのかもしれないが、規定トルクで締めた後もう一度緩めてみるとカム構造が効いているのがよく解る。
場合によっては普通のワッシャーより厚みがあるのが気になる事もあるが満足して使用している。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37292166
2019-06-13
用途:
高いけど、最高

ワッシャーと言えば、一番高いかもしれないけど、やっぱり一番ルーズにくいです。

対象商品:
37292123
2019-09-03
用途:
メンテナンスにての交換部品
有限会社HTS 様 (サービス業)

製品には何も文句無し!
10個、20個などの区切り単位での安価販売があれば尚良いのに

対象商品:
37292123
2019-02-02
用途:
旧車の重要部品の緩み止め。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にもプロペラシャフトの締め付けボルトの緩み止めに使用しましたが、普通のスプリングワッシャーより効果が有ったので、今回はブレーキドラムと、キングピンのコッターピンの緩み止めに使用しました。
インチサイズが有ると有難いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4728:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする