TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット 三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(37個)
注文コード
37292455
品番
B739-0004
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
呼び径
M4×0.70
材質
鉄
適合
3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
トラスコ品番
300-3345
質量(g)
35.6
ねじピッチ
0.7
寸法a(mm)
(最小)5.6
寸法S(mm)
7.0
寸法E(mm)
8.1
表面処理
三価白
寸法M2(mm)
6.2
ねじの呼び
M4
寸法m3(mm)
3.2
強度区分
4T