TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット 三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(37個)
注文コード
37292464
品番
B739-0005
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
呼び径
M5×0.80
材質
鉄
適合
3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
トラスコ品番
300-3353
質量(g)
53.6
ねじピッチ
0.8
寸法a(mm)
(最小)6.6
寸法S(mm)
8.0
寸法E(mm)
9.2
表面処理
三価白
寸法M2(mm)
7.5
ねじの呼び
M5
寸法m3(mm)
4.0
強度区分
4T