TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット 三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(32個)
注文コード
37292473
品番
B739-0006
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
呼び径
M6×1.00
材質
鉄
適合
3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
トラスコ品番
300-3361
質量(g)
91.3
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
(最小)8.5
寸法S(mm)
10.0
寸法E(mm)
11.5
表面処理
三価白
寸法M2(mm)
9.5
ねじの呼び
M6
寸法m3(mm)
5.0
強度区分
4T