TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット三種 三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(93個)
注文コード
37292927
品番
B756-0005
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
呼び径
M5×0.80
材質
鉄
寸法M(mm)
3.2
仕様
ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合
3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
トラスコ品番
300-3256
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
83.4
ねじピッチ
0.8
規格
3種
寸法S(mm)
8.0
寸法E(mm)
9.2
表面処理
三価白
二面幅S(mm)
8
ねじの呼び
M5
強度区分
4T