TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
六角ナット三種 三価白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
37292963
品番
B756-0012
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
呼び径
M12×1.75
材質
鉄
寸法M(mm)
7.0
仕様
ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合
3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
トラスコ品番
300-3299
厚さ(mm)
7
質量(g)
119.5
ねじピッチ
1.75
規格
3種
寸法S(mm)
19.0
寸法E(mm)
21.9
表面処理
三価白
二面幅S(mm)
19
ねじの呼び
M12
強度区分
4T