TRUSCO
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(39個)
1パック(39個)
1パック(39個)
1パック(32個)
1パック(38個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(37個)
1パック(31個)
1パック(27個)
1パック(30個)
1パック(34個)
1パック(29個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(14個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
M3×6
M3×6
M3×5
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×10
M8×12
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M10×15
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
06
05
06
08
10
12
15
20
25
30
35
40
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(39個)
注文コード
37293785
品番
B730-0306
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
長さ(mm)
06
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
ねじの呼びd
M3
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじピッチp(mm)
0.50
トラスコ品番
300-4449
種別
全ねじ
質量(g)
28.5
寸法t(mm)
1.3
表面処理
三価クロメート
寸法e(mm)
2.87
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
強度区分
10.9(最小引張強さ/耐力)
質量(g/パック)
28.54
ねじ山種類
メートル並目