B730-0810 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37294232

B730-0810 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37294232
B730-0810 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO 37294232

六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(11個)
1パック(11個)
1パック(32個)
1パック(39個)
1パック(38個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(37個)
1パック(31個)
1パック(27個)
1パック(30個)
1パック(34個)
1パック(29個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(14個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×10
M8×10
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×12
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M10×15
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
ねじの呼びdM8
長さ(mm)10
内容量1パック(11個)注文コード37294232品番B730-0810
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

長さ(mm)10寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×10ねじの呼びdM8材質クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじピッチp(mm)1.25トラスコ品番300-4091種別全ねじ質量(g)110.7寸法t(mm)4.0表面処理三価クロメート寸法e(mm)6.86頭部形状六角穴付き寸法s(mm)6.0寸法k(mm)8穴の形状六角穴寸法dk(mm)13.0強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)質量(g/パック)110.70ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする