曜日別特売
B730-0845 六角穴付ボルト三価白 TRUSCO 37294311

B730-0845 六角穴付ボルト三価白 TRUSCO 37294311
B730-0845 六角穴付ボルト三価白 TRUSCO 37294311

六角穴付ボルト三価白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(7個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×45
M8×45
M8×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
M3×25
M3×30
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×75
内容量1パック(7個)注文コード37294311品番B730-0845
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×45トラスコ品番300-3973質量(g)160.3種別半ねじ材質ねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする