ボードファスナーB-412BT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37294713 品番E5846345_B-412BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中空壁用です。
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。

ねじの呼びM4 外径(mm)6.8 ねじ長さ(mm)39 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)5〜13 用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。 トラスコ品番328-9966 入数1パック(35本×5セット)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37294713 E5846345_B-412BT 43055327 E5846345_B-412BT ボードファスナーB-412BT TRUSCO ボードファスナーB-412BT TRUSCO 1パック(10本) 719 税込791 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43055327
2020-10-23
用途:
石膏ボードへのエアコン取付
サービス業

石膏ボードの中で足を広げている途中で、ネジ山が切れてしまいます。外すこともできなくなるので痛い施工ミスです。電動ドリルではなく、手で丁寧に締め込んでも同じでした。何本もミスが続くので、この製品の使用を諦めました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする