AS-1260BT オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCO 37294731

オールプラグボルト(六角ボルトタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)60
内容量1パック(2本)注文コード37294731品番AS-1260BT
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,516
販売価格(税別)
1,378

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。

用途コンクリート・ブロック用。ねじの呼びM12外径(mm)19.2長さ(mm)60下穴径(Φmm)20.0埋め込み深さ(mm)42トラスコ品番334-2531質量(g)228.4適合材コンクリート・ブロック最大引張荷重(kN)20.5
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/m2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 重量物の壁固定
都築工芸

ほとんどのメーカーが箱売りですが、数本しか必要ないので
やや単価が高い気もしますが少数売りは有難いです。

対象商品 : 37294774
2018-04-19
用途: バイクハンドルバーエンドへのガード取り付け
農・林・水産業

バーエンドを14ミリに拡張し、ナックルガードのを挟んで本品を取り付け!ガッチリ着いてます。
締め付けすぎるとハンドルが膨らみそうで心配なのでホドホドに…

1が参考にしています
対象商品 : 37294774
2018-05-13
用途: 洗面台ハンガー固定
有限会社烏丸ビル不動産業

これまでM6ねじタイプを使用していましたが、強度が気になったのでM8ボルトに変更しました。
特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする