TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの グリップアンカー
グリップアンカー M16X60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
37294783
品番
E5846345_GA-16MBT
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
ねじの呼び
M16
外径(mm)
21.5
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22.0
用途
軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
トラスコ品番
329-0034
質量(g)
243.2
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重(kN)
33.3
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/m
2
時の値です。