曜日別特売
CT-1250BT シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO 37294801

 

CT-1250BT シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO 37294801
CT-1250BT シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO 37294801

シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM12
ドリル径(Φmm)16.5
全長(mm)50
内容量1パック(4本)注文コード37294801品番CT-1250BT
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。

用途
コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質スチールねじの呼びM12ドリル径(Φmm)16.5全長(mm)50外径(mm)16.0トラスコ品番329-0018質量(g)230ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート最大引張荷重(kN)24.5質量(g/パック)230
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/m2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37294792
2018-02-26
用途: アイボルト取付用
営繕大谷

アイボルトと段付き板を取り付けるのに使いました。このタイプは専用の打ち込み棒が必要ですが、取付状況がつかめますのでこのタイプを使いました。

対象商品 : 37294817
2016-07-01
用途: 機器固定用あと施工アンカー

全く問題なし、必要量だけ購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2070:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする