TRUSCO
TRUSCOの 釘
TRUSCOの リベット・鋲
クリンプナットスチール薄頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
37294932
品番
TBNF-8M40S-C
参考基準価格(税別)
¥22,610
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質
スチール
仕様
薄頭
トラスコ品番
302-1459
全長(mm)
17.0
質量(kg)
2.94
下穴径(Φmm)
11.1
カシメ板厚(mm)
2.5〜4.0
適合ねじ
M8×1.25
ナット外径(Φmm)
11
フランジ厚(mm)
0.5