TRUSCO
TRUSCOの 釘
TRUSCOの リベット・鋲
クリンプナットスチール平頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
37295011
品番
TBN-6M40S-C
参考基準価格(税別)
¥34,290
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質
スチール
仕様
平頭
トラスコ品番
302-1637
全長(mm)
16.5
質量(kg)
4.56
下穴径(Φmm)
9.1
カシメ板厚(mm)
2.5〜4.0
適合ねじ
M6×1.00
ナット外径(Φmm)
9
フランジ厚(mm)
1.5