TBNF-4M15SS-C クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO 37295063 TBNF-4M15SS-C クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO 37295063

クリンプナット (ステンレス薄頭)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 37295063 品番 TBNF-4M15SS-C
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。

用途
住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等
自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等
家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等
カシメ板厚(mm)0.5〜1.5 下穴径(Φmm)6.1 適合ねじM4×0.70 ナット外径(Φmm)6 全長(mm)10.0 フランジ厚(mm)0.5 質量(1箱あたり)(g)220 仕様薄頭 トラスコ品番302-1483 材質ステンレス(SUS303) 質量(g)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37295106
2015-05-11
用途:
車両へのパーツ取り付け
株式会社C・H・K 様

フランジタイプだとパーツを取り付けたときにフランジの厚み分の隙間が出来るので、NG

このリベットナットはボディーとの段差が殆ど出ないのでパーツがピッタリ取付出来て良いです。

価格がもう少し安ければ良いのですが・・・(-"-;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする