TRUSCO
TRUSCOの 釘
TRUSCOの リベット・鋲
ブラインドリベット(アルミ/スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37295307
品番
AT-64C
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
リベット長さ(mm)
10.3
カシメ板厚(mm)
4.8〜6.4
フランジ外径(Φmm)
9.6
トラスコ品番
328-8820
質量(kg)
2.5
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
材質(フランジ)
アルミ
引張荷重(N)
3190
材質(シャフト)
鉄
剪断荷重(N)
2200