用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
カシメ板厚(mm)1.6~3.2リベット長さ(mm)6.0フランジ外径(Φmm)6.4リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3剪断荷重(N)2160引張荷重(N)2550質量(g/パック)630トラスコ品番328-8650質量(kg)0.63材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)