TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ (アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37295456
品番
THP-A15C
参考基準価格(税別)
¥18,190
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途
ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
トラスコ品番
328-9877
質量(kg)
1.04
使用厚さ(mm)
4.0
適合工具
THP-KH・THP-P・THP-HP
内径(mm)
15