TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ (プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20組)
注文コード
37295465
品番
P-THP-J10
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途
シート、テント穴の補修に。
トラスコ品番
328-9915
質量(g)
20
下穴径(Φmm)
10
使用厚さ(mm)
3.5
適合工具
THP-JH10・THP-JH12
内径(mm)
10