TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37295596
品番
THP-B8
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
リング内径(Φmm)
8
使用厚さ(mm)
2.5
質量(g/パック)
340
用途
装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
トラスコ品番
352-3578
質量(g)
340
寸法b(mm)
5.5
適合工具
THP-P・THP-HP
寸法a(Φmm)
7.4
寸法c(Φmm)
14.7