TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 抜き差し蝶番
ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
37295605
品番
E5846345_TNH-100CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
82
全長(mm)
100
厚さ(mm)
4.0
耐荷重(kg)
50(2個使用時)
仕様
右用
トラスコ品番
329-1740
質量(g)
335
表面処理
鏡面バフ研磨仕上げ
寸法D2(mm)
16.0
取付け方法
溶接タイプ