TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 抜き差し蝶番
ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
37295623
品番
E5846345_TNH-50CR
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
40
全長(mm)
50
厚さ(mm)
2.5
耐荷重(kg)
15(2個使用時)
仕様
右用
トラスコ品番
329-1685
質量(g)
62
表面処理
鏡面バフ研磨仕上げ
寸法D2(mm)
10.5
取付け方法
溶接タイプ