※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225-5040L スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO 37295736 225-5040L スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO 37295736

スチール製抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 37295736 品番 225-5040L
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。
現地にての組み立てが簡単です。

仕様左用 全長(mm)50.5 幅(mm)31 厚さ(mm)1.3 寸法D2(mm)6.4 ねじ穴数6 穴径(mm)4.0 耐荷重(kg)3(2個使用時) 質量(g/組)134 用途工具箱、鍵ボックス。 トラスコ品番300-7065 質量(g)134 表面処理ホワイト塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする