曜日別特売
225W-6043R 抜き差し蝶番穴ナシ右 TRUSCO 37295781

抜き差し蝶番穴ナシ右

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)184
内容量1組注文コード37295781品番225W-6043R
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
全長(mm)60.0幅(mm)43厚さ(mm)1.4寸法D2(mm)7.5耐荷重(kg)6(2個使用時)表面処理生地仕上げ取付け方法溶接タイプ仕様右用質量(g)184トラスコ品番300-7111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする