※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)本商品は右用です

TS-44-L ステンレス製タスキステー TRUSCO 37296016 TS-44-L ステンレス製タスキステー TRUSCO 37296016

ステンレス製タスキステー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296016 品番 TS-44-L
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
家具等。
機器の筐体。
厚さt(mm)1.2 左右区別 トラスコ品番302-1734 全長(mm)150 質量(g)32 仕様左用 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)3.5(平座)、3.5(L座)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296034
2021-10-06
用途:
テーブルです。
有限会社仁科 様

2個発注しましたが間違えました、左右の発注が必要だったのが右を2個にしてしまいました、是非左右が有る事に注意が必要ですと明記してください。オッチョコチョイが居ますので。

対象商品:
37296016
2021-04-02
用途:
木箱の蓋
その他業種

2度目の購入ですが今回は動きがスムーズではなく引っかかるような感じです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37296007
2019-04-13
用途:
アクリル製箱の前ブタ

図面ではL座の穴が頭Φ6と書いてあるので、M3皿ねじで取り付けようとしたら、穴に入りません。平座のほうも同様です。さらに、平座のほうはアームの取り付けと平座の間に隙間(逃げ)がないため、取り付けねじの頭が引っかかって回りません。他社のものにはちゃんと逃げがつけてあります。結局のところ、ゴミ箱行きでした。

対象商品:
37296052
2018-09-18
用途:
収納箱
サービス業

収納箱を作って扉の左右に取付けました。
何ら問題無く使用してます。大満足の商品です。

対象商品:
37296043
2018-06-23
用途:
扉の開閉ストッパー
株式会社KANEKO 様 (製造業)

ステンレスと書いていながら、カシメ部分は鉄のメッキ品が使われていました。オールステンレスではない。ちゃんと説明にカシメ部分は鉄を使用と書いて欲しかった。
結局この部品は、食品関連の部品に使う為オールステンレスで無いとダメな為使えませんでした。
ちなみにステンレス部の抜きバリもすごくて、そのまま使用してたら手を切ってしまうので使えません。スクラップ行きです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
返品ご希望の場合は恐れ入りますが弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする