TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
ステンレス製ロータリーステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296122
品番
TS-193-L
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
家具等。
機器の筐体。
仕様
左用
全長(mm)
150
厚さt(mm)
1.5
穴径(mm)
4.5
穴数
4
質量(g)
74
トラスコ品番
302-2056
左右区別
左
材質
ステンレス(SUS304)