マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37296235 品番TSM-131
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。

吸着力(N)30 仕様埋め込み型 トラスコ品番300-5194 全長(mm)48 質量(g)18 取付穴寸法(mm)(本体)3.2×6.2長穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする