マグネットキャッチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296287 品番 TSM-71-W
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

全長(mm)50 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴 吸着力(N)35 質量(g)23 トラスコ品番300-5364 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296271
2024-06-09
用途:
カーテンに
卸売・小売業

カーテンが風で動かないよう止めたい。でも、開閉することもある。ということで
こちらのマグネットをカーテンに縫い付けました。
ぴったりくっついていてくれてありがたいです。

対象商品:
37296271
2024-02-07
用途:
家具の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

高さ850の観音扉(片方の扉で幅400程)のつまみ型キャッチがダメになり、この磁石型に取り替えました。磁石の保持力もちょうど良く、この程度の扉にぴったりでした。左右の扉で2セット購入しました。木ネジは用意する必要がありますが、なんとも価格がお安い!

対象商品:
37296271
2019-05-07
用途:
台所の食器棚の扉の開閉に使用。
その他業種

値段が安く便利です。ビスが付属してあった方がよいと思います。

対象商品:
37296271
2018-11-03
用途:
キャビネット製作

安価で頑丈で予想以上のものです。また買うと思います。

対象商品:
37296287
2017-08-12
用途:
キャビネットのドア
製造業

マグネットの、強弱が出来るとなお最高だと思います。

対象商品:
37296271
2015-09-22
用途:
木製家具の扉止め
アズワークc 様

価格はてごろですが接着力は十分ですただプラスチック部分が磁力に引っ張られて早く壊れそうな気がします

対象商品:
37296287
2015-11-23
用途:
製作

格安で購入 問題なく使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする