マグネットキャッチPP樹脂製

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296314 品番 TSM-10P-BR
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。

吸着力(N)20 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール トラスコ品番300-5135 全長(mm)40 質量(g)12 推奨ねじ(受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
扉を新設時に枠に取付け
農・林・水産業

思ったとおりに扉を固定することができました。軽い扉なのでマグネットが強く感じましたので、テープを貼って弱めています。

2024-11-02
用途:
磁石が弱っていたので変更
その他業種

しかしサイズが5ミリほど小さく
私のミスですが、新しい穴を開けて
ゆるゆる磁石とバイバイしなんとかなった。

対象商品:
37296323
2022-01-04
用途:
内装DIY
サービス業

内開き二重窓の製作で使用しましたが、安価な割に品質が良いと思いました。

2021-12-05
用途:
シンク下扉部品修理
その他業種

ネジは付属じゃなかったんですね。
付属されてるのだと勝手に思ってました。
磁石は強で良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37296314
2020-03-29
用途:
DIY
『Meet×Meet』 様 (製造業)

DIYで扉付収納棚をつくりました。取付けやすくしかも低価格なのでリピートするつもりです!とても良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
37296314
2021-10-18
用途:
自作カーテンの合わせ目に
農・林・水産業

倉庫の入り口に、鳥の侵入防止ネットを作ることになり、出入りを想定してカーテン状にネットを付けることにしたので、左右のネットの合わせ目に隙間ができないように本製品を使いました。

 外で使用するので錆びないものがよかったのですが、磁力が弱めな感じがします、これは自分の検討ミスと思います。

対象商品:
37296323
2014-04-12
用途:
日曜大工で
農・林・水産業

便利に使わせて頂いています。
価格が安い上に使い勝手がいいのがいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする