マグネットキャッチアルミ製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37296402 品番TSM-40
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

簡易型タイプです。

吸着力(N)25 トラスコ品番300-5119 全長(mm)38 シルバー 質量(g)18 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296402
2024-06-10
用途:
手作りの扉に
建設業・工事業

扉の開閉か楽に。
開けやすく閉めやすく、とても使いやすいです。

対象商品:
37296402
2023-11-12
用途:
蓋の受け
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

使用しなくなった木製の大工道具入れを改良して、丁番とこのマグネットキャッチを取り付けて農作業で使う鎌類を入れられるようにしました。蓋には2箇所マグネットキャッチを使いましたが開閉は良い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする