マグネットキャッチ アルミ製・横型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296436 品番 TSM-60SSV
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。

シルバー 全長(mm)43 吸着力(N)42 質量(g)18 トラスコ品番300-5330 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37296436
2023-02-05
用途:
洗濯機収納庫扉キャッチャーとして使用
金融・保険業

洗濯機収納庫扉キャッチャーとして使用していますが、使い勝手から上部のみでキャッチしていることもあり、マグネット保持力が不足気味で時々扉が開いてしまいます。

対象商品:
37296427
2017-09-19
用途:
棚の扉
その他業種

磁力が思ったよりじゅうぶんちゃんとあって良かったですよ。

対象商品:
37296436
2016-05-13
用途:
防音ボックスの扉保持用

アルミ製だけあり、ボディが非常に軟弱です。
ネジ穴は縦長の調整が効く様な形状をしておりますが、いざネジを締めようとすると、ボディが変形し調整等が非常に難しいです。
また、ネジ穴が変形後は非常に分解しやすく、取り外した際に4個虫3個が分解しました。
分解後中身を見てみましたがネジ穴がある耳の部分にちょっとした接着剤が塗布してあり、それで裏蓋を止めてあるようです。
てっきり、裏蓋をケースにカシメてあるものかと思いましたが、ただゴム用接着剤的なもので貼り付けてあるだけした。

非常に柔い作りなのでネジを締める際は両面テープやバイス等で軽く固定しながらネジを閉めた方が良いかもしれません。

小さい家具等には良いかもしれませんが、精度の高い物を作る場合はダイキャスト製のマグネットキャッチを購入した方が良いかもしれません・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
37296436
2015-12-11
用途:
扉用

本体が一番薄いので自由にどこでも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする