TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチワンタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37296515
品番
TSM-136-BK
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)
45
仕様
ワンタッチ埋め込み型
トラスコ品番
300-5208
全長(mm)
45
色
黒
質量(g)
18
推奨ねじ
(受板用)2.7mm