TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの ドアキャッチ
マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296533
品番
TSM-16S
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
吸着力(N)
160
仕様
埋め込み型
トラスコ品番
300-5224
全長(mm)
80
色
シルバー
質量(g)
56
取付穴寸法(mm)
(本体)5