曜日別特売
TMO-100K 強力丸落(スチール製) TRUSCO 37296542

TMO-100K 強力丸落(スチール製) TRUSCO 37296542
TMO-100K 強力丸落(スチール製) TRUSCO 37296542

強力丸落(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)99
内容量1本注文コード37296542品番TMO-100K
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。

用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)37寸法B(mm)55寸法C(mm)9寸法D(mm)99寸法H(mm)4.5質量(g)95トラスコ品番352-4795寸法d(mm)99寸法a(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37296576
2020-11-16
用途: 外構工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安価でしたが商品の品質に問題なく、納期も早かったので今後も利用したいと思います。

対象商品 : 37296567
2017-01-05
用途: ドアのロック
医療法人幕内会

軽微なロックのため少々太目
細いんのがあると良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする