鉄製前蓋丸棒スライドステー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37296822 品番 TS-35-LR
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

取付が簡単な構造です。

左右区別左右兼用 用途家具・筐体等。 仕様左右兼用 トラスコ品番302-2102 全長(mm)259 質量(g)46 穴数3(丸)、2(L座) 厚さt(mm)5 穴径(mm)3.5(丸)、3.2(L座)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする