TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37297251
品番
TSC-503A
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。
夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
全長(m)
3
トラスコ品番
352-5139
質量(kg)
1.314
チェーン内寸(mm)
(長さ×幅)27×8.0
線径d(Φmm)
5.0
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
使用荷重(kN)
2.45