TSC-505A ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCO 37297276 TSC-505A ステンレスカットチェーン(チェンアイ付) TRUSCO 37297276

ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37297276 品番 TSC-505A
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。
夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。

全長(m)5 トラスコ品番352-5147 質量(kg)2.19 チェーン内寸(mm)(長さ×幅)27×8.0 線径d(Φmm)5.0 用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。 材質チェーン:ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ 使用荷重(kN)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする