クランプカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37297723 品番 THC250
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。

用途
アルミスリーブの圧着作業に。
ワイヤロープの切断に。
全長(mm)260 トラスコ品番336-3716 質量(kg)0.3 適合ワイヤ径(Φmm)1〜2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
ワイヤーカシメ
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤーを接続する際のスリーブのカシメに使用しました。

対象商品:
37297723
2016-07-04
用途:
釣具に使用
焼肉たじま 様

しっかりかしめが出来て良かったです。良い物が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする