TRUSCO
K型ロングアイボルト ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径(mm)
M10×1.50
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
M12×1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37297741
品番
TLK-10M80
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
8
トラスコ品番
328-6240
質量(g)
118
寸法L(mm)
24
仕様
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
48
ねじ径(mm)
M10×1.50
寸法B(mm)
80
使用荷重(kN)
1.47