曜日別特売
CKG1A50TF-200YAZ-P3DWS CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50TF) SMC 37297898

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1A50TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)200タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付注文コード37297898品番CKG1A50TF-200YAZ-P3DWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)ストローク(mm)200タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする