TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
アルミLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37299087
品番
TAL-0051A
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
材質(本体)
アルミニウム
連続点灯時間
約6時間(アルカリ電池使用時)
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
329-2703
質量(g)
64
電源
単3形乾電池×1個(別売)
外径×全長(mm)
28×102
全光束(Lm)
26
使用電球
LED
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
注意
※LED電球は交換できません。 ※LEDは決して直視しないで下さい。