曜日別特売
THLX-2213A-SV アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球) TRUSCO 37299202

アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード37299202品番THLX-2213A-SV
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。
下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。
強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。

全光束(Lm)51色(本体)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45質量(g)61付属品ヘッドバンドトラスコ品番329-2525シルバー材質(本体)アルミ、プラスチック電源単4形乾電池×3個(別売)光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
注意
※電球交換できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする