CS バッテリーヘッドライト
繰り返し使える充電式ヘッドライト。
モード切替で明るさ調整可能
- セット内容
- 本体、Type-C USBケーブル:各1
- 材質
- 本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル
- 質量(g)
- 55
- 電源
- リチウムポリマー電池800mAh/3.7V
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×35×33(本体のみ)
- 連続使用時間(時間)
- HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12
- 光源
- チップ型LED(発光ダイオード)1個
- 充電時間(時間)
- 3
- 明るさ
- HIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン
- 防水保護等級
- IP44
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











