TKC15-053P 延長コード(3個口) TRUSCO 37299403 TKC15-053P 延長コード(3個口) TRUSCO 37299403 TKC15-053P 延長コード(3個口) TRUSCO 37299403 TKC15-053P 延長コード(3個口) TRUSCO 37299403

延長コード(3個口)

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37299403 品番 TKC15-053P
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。

電線仕様-長さ(m)5 コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット トラスコ品番326-5790 質量(kg)0.64 コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
電気工事等
小林園芸 様 (農・林・水産業)

細身でしなやか、絡みづらく使いやすく、プラグの差し込み部分もしっかりできていて、プラグが外れる事もありません。

2024-10-09
用途:
コンセントの延長
協和化工株式会社 様 (製造業)

しなりがよく、非常に使いやすかったです。また、分岐がしやすく
非常に良かったです

対象商品:
37299385
2023-08-30
用途:
外回りの作業

外で使うには強くて良いです。口が3個あるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37299385
2022-02-08
用途:
延長コードとして
建設業・工事業

線の太さが2.0mm2あり熱くならない。オススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
37299394
2022-01-20
用途:
工場機械に

安心のメーカーなので非常に使いやすいです。
今まで使ったことのないコードの色なので、見分けやすくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37299394
2022-01-10
用途:
牛舎で使用

牛舎の照明やカメラなど現場で使用しています。丈夫で使用しやすく重宝しています。

対象商品:
37299385
2021-07-29
用途:
整備

長さも、ちょうどよく
柔軟性があり、使いやすいです。

対象商品:
37299385
2021-05-28
用途:
DIY作業
鏡神社 様

2スケの電線ケーブルを探していたのでこの商品を購入した。
被覆が薄いのか細くて柔軟性があり使いやすい。ただし15Aは変わらないので一口ごとの使用である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする